Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Eppa 9909401 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Weiß Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Eppa 9909401 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Weiß Tisch/Bank
Fellowes Eppa 9909401 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Weiß Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100695018
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9909401
EAN/GTIN:
     0043859781690
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Bildschirm-Schwenkarm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
8 kg
Montage
Klemme/Durchführung
Auslegerarm (max.)
629 mm
Tischstärke (min.)
10 mm
Tischstärke (max.)
85 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
251 - 601 mm
Neigungswinkelbereich
-10 - 10 °
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Schwenkbereich
-10 - 10 °
Anzahl der Arme
2
Drehen
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
725.5 mm
Tiefe
760.4 mm
Höhe
830.3 mm
Gewicht
6770 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Zertifizierung
FIRA International
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,27*
€ 200,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,43*
€ 190,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
9909201
ab € 131,06*
Ähnlich
Fellowes
9909301
ab € 131,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.