Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Eppa 9909201 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Silber Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Eppa 9909201 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Silber Tisch/Bank
Fellowes Eppa 9909201 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Silber Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100694581
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9909201
EAN/GTIN:
     0043859781676
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Bildschirm-Schwenkarm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
8 kg
Montage
Klemme/Durchführung
Auslegerarm (max.)
629 mm
Tischstärke (min.)
10 mm
Tischstärke (max.)
85 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
251 - 601 mm
Neigungswinkelbereich
-10 - 10 °
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Schwenkbereich
-10 - 10 °
Anzahl der Arme
2
Drehen
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
725.5 mm
Tiefe
760.4 mm
Höhe
830.3 mm
Gewicht
6770 g
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Zertifizierung
FIRA International
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,40*
€ 200,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,36*
€ 187,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
9909301
ab € 133,84*
Ähnlich
Fellowes
9909401
ab € 135,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.