Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL PN5122W Eingabestift 14,2 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL PN5122W Eingabestift 14,2 g Schwarz
DELL PN5122W Eingabestift 14,2 g Schwarz
DELL PN5122W Eingabestift 14,2 g Schwarz
DELL PN5122W Eingabestift 14,2 g Schwarz
DELL PN5122W Eingabestift 14,2 g Schwarz
DELL PN5122W Eingabestift 14,2 g Schwarz
DELL PN5122W Eingabestift 14,2 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-4487265
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-PN5122W
EAN/GTIN:
     5397184635384
Suchbegriffe:
AAAA Mini Batterie
Batterie AAAA
Batterie LR61
Mini Batterie
Dieser Dell Active Pen (AES) ermöglicht eine natürliche und präzise Schreiberfahrung. Da keine Kopplung erforderlich ist, können Sie den Dell PN5122W sofort verwenden und schneller produktiv sein.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14.2 g
Breite
9.5 mm
Tiefe
9.5 mm
Höhe
140 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Laptop
Markenkompatibilität
Dell
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Inspiron 7620 2-in-1 Inspiron 7420 2-in-1 Latitude 5300 2-in-1 Chrome* Latitude 5310 2-in-1 Latitude 5320 2-in-1 Latitude 7210 2-in-1 Latitude 7310 2-in-1 Latitude 7320 2-in-1 Latitude 7320 Detachable Latitude 7410 2-in-1 Latitude 7410 2-in-1 Chrome Enterprise* Latitude 7420 2-in-1 Latitude 9410 2-in-1 Latitude 9420 2-in-1 Latitude 9520 2-in-1 Latitude 9510 2-in-1 XPS 9310 2-in-1
Akku-/Batterietyp
AAA
Batterielebensdauer
12 Monat( e)
Knopfanzahl
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 35,57*
€ 46,58*
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,99*
€ 46,89*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 36,50*
€ 47,56*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 37,16*
€ 48,61*
2 Tage
28
pro Stück
€ 4,50*
ab € 37,46*
€ 48,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 616,43*
Zubehör
Dell
TC4HF
ab € 801,61*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 788,06*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 857,71*
Zubehör
Dell
G51X7
ab € 1.478,12*
Zubehör
Dell
WNVNX
ab € 1.453,35*
Zubehör
Dell
PV6P8
ab € 1.367,02*
Zubehör
Dell
JH9D2
ab € 1.063,03*
Zubehör
Dell
9V2KM
ab € 1.348,30*
Zubehör
Dell
68KVV
ab € 1.638,21*
Zubehör
Dell
X7DP6
ab € 1.135,20*
Zubehör
Dell
G4K5C
ab € 1.406,16*
Zubehör
Dell
7VJJP
ab € 1.187,22*
Zubehör
Dell
PD7X7
ab € 1.272,84*
Zubehör
Dell
DKM15
ab € 1.743,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.