Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Latitude 7440 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Latitude 7440 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 7440 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 7440 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 7440 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 7440 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 7440 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 7440 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 7440 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 7440 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 7440 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 7440 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111110306
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     7VJJP
EAN/GTIN:
     5397184808214
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Arbeiten Sie von überall aus mit unseren intelligentesten und sichersten Business-Laptops, die nachhaltig auf Produktivität unterwegs ausgelegt sind.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
SSD-Leistungsklasse
35
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Akku/Batterie
Batteriekapazität
57 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriespannung
11.4 V
Akkuladezeit
3 h
Schnellladung
Ja
Batteriegewicht
227 g
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Gehäusematerial
Aluminium
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Keil
Fingerabdruckscanner
Ja
Smartcard-Leser
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Passwortschutz
Ja
Audio
Audio-Chip
Realtek ALC3281
Audio-System
MaxxAudio Pro
Anzahl eingebauter Lautsprecher
4
Lautsprecher Hersteller
Waves
Lautsprecherleistung
2 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ
Full HD
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Infrarot (IR)-Kamera
Ja
Tastatur
Eingabegerät
Clickpad
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
80
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
285 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
62 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
240 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
10 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Verwendung)
33 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
1 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
252 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.2
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Memory Formfaktor
On-board
Speicherkanäle
Zweikanalig
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
65 W
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
USB-Ladespannung
5,9,15,20 V
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebssystemsprache
Mehrsprachig
Testsoftware
No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-15.2 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-15.2 - 10668 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
110 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
160 G
Vibrationen in Betrieb
0.66 G
Vibrationen außer Betrieb
1.3 G
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wi-Fi Datenrate (max)
2400 Mbit/s
Antennentyp
2x2
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
Bluetooth
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Leistungen
Hallsensor
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ
Full HD+
Panel-Typ
WVA
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:10
Blendfreier Bildschirm
Ja
Helligkeit
250 cd/m²
Pixeldichte
162 ppi
RGB-Farbraum
NTSC
Farbskala
45 %
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kontrastverhältnis
600:1
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1345U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor Boost-Frequenz
4.7 GHz
Leistung Kern-Boost-Frequenz
4.7 GHz
Effiziente Kern-Boost-Frequenz
3.5 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar
12 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
2
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
PowerShare
Ja
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.185,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,99*
€ 1.517,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.266,09*
€ 1.506,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.243,75*
€ 1.480,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.219,43*
€ 1.451,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.185,66*
€ 1.410,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
DELL-0M0RT
ab € 29,79*
Zubehör
Dell
1DJXC
ab € 30,90*
Zubehör
Dell
DELL-2PX0N
ab € 49,63*
Zubehör
Dell
DELL-2Y7R4
ab € 49,93*
Zubehör
Dell
L_3AD
ab € 39,09*
Zubehör
Dell
L_3HD
ab € 14,66*
Zubehör
Dell
DELL-DW316
ab € 33,06*
Zubehör
Dell
450-AFLE
ab € 50,35*
Zubehör
Dell
MWDV6
ab € 30,84*
Zubehör
Dell
460-BBUL
ab € 36,01*
Zubehör
Dell
N62CK
ab € 33,42*
Zubehör
Dell
DBQBJBC054
ab € 15,84*
Zubehör
Dell
DBQANBC067
ab € 31,53*
Zubehör
Dell
LDD75B-USBC160
ab € 22,51*
Zubehör
Dell
L_5AD
ab € 65,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.