Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 783X Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 4000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 783X Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 4000 DPI
Trust GXT 783X Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 4000 DPI
Trust GXT 783X Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 4000 DPI
Trust GXT 783X Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 4000 DPI
Trust GXT 783X Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 4000 DPI
Trust GXT 783X Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 4000 DPI
Trust GXT 783X Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 4000 DPI
Trust GXT 783X Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 4000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96562831
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24625
EAN/GTIN:
     8713439246254
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Gamer-Maus und Mauspad GXT 783X
Präzise Gaming-Maus 4000 DPI und Mauspad mit strukturierter Gewebeoberfläche für optimale Präzision und flüssige Steuerung

Duo mit Blitz-Design
Das GXT 783 Izza-Duo aus Gaming-Maus & Mauspad ist da. Mit einem von Blitzen inspirierten Design für dein Gaming-Setup und einem strukturierten Mauspad mit einer extragroßen Oberfläche von 245 × 210 mm.

Schnell und hell
Die Maus hat 6 reaktionsschnelle Tasten. Die Mauszeigergeschwindigkeit kannst du im Bereich 800–4000 dpi anpassen, um passend zur Spielsituation immer schnell und präzise agieren und reagieren zu können.

Alles gut im Griff
Die gummierte Oberseite der Maus sorgt für einen festen Griff und lässt dich stundenlang komfortabel spielen. Die Maus ist für links- und rechtshändige Personen geeignet.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
2
Maße Mauspad
245 x 210 mm
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
318 g
Lieferumfang
Mauspad enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
222 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gummigriffe
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
4000 DPI
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.