Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 4-Port HDMI® Verteilerverstärker-Splitter - 4K 60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 4-Port HDMI® Verteilerverstärker-Splitter - 4K 60 Hz
C2G 4-Port HDMI® Verteilerverstärker-Splitter - 4K 60 Hz
C2G 4-Port HDMI® Verteilerverstärker-Splitter - 4K 60 Hz
C2G 4-Port HDMI® Verteilerverstärker-Splitter - 4K 60 Hz
C2G 4-Port HDMI® Verteilerverstärker-Splitter - 4K 60 Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95713108
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     41601
EAN/GTIN:
     757120416012
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Der 4-Port HDMI Verteilerverstärker-Splitter ist ein 1-Eingang-4-Ausgänge-Splitter, der Video bis 4K unterstützt. Dieser Splitter nutzt den HDMI 2.0-Standard und ist eine perfekte Lösung für den Anschluss eines Computers, eines Blu-ray™-Spielers, einer Spielekonsole, eines Medienservers oder eines A/V-Empfängers an vier HDMI-Displays.

Der HDMI Verteilerverstärker-Splitter ist geeignet für HDCP 2.2 und unterstützt hervorragende 4K-UltraHD-Auflösungen bis zu 4096 x 2160 bei 60 Hz und verarbeitet HDMI-Datenübertragungsraten von insgesamt bis zu 18 Gbps.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65.2 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
20 mm
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
5
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
4x HDMI
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP-Version
2.2
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Kabellänge
1.8 m
HDCP
Ja
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby TrueHD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,83*
€ 168,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.