Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NUMINOS DALI XL Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NUMINOS DALI XL Deckenbeleuchtung
SLV NUMINOS DALI XL Deckenbeleuchtung
SLV NUMINOS DALI XL Deckenbeleuchtung
SLV NUMINOS DALI XL Deckenbeleuchtung
SLV NUMINOS DALI XL Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95627989
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005788
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
3210 lm
Strahlungswinkel
60 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
89.17 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
258 mm
Gewicht
2000 g
Durchmesser
120 mm
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
36 kWh
Leistung
36 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,47*
€ 165,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005779
ab € 114,22*
Ähnlich
SLV
1005786
ab € 113,97*
Ähnlich
SLV
1005787
ab € 113,69*
Ähnlich
SLV
1005794
ab € 114,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.