Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-S-NVR1A-64-POE24 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-S-NVR1A-64-POE24 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Mobotix MX-S-NVR1A-64-POE24 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95471922
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-S-NVR1A-64-POE24
EAN/GTIN:
     4047438040365
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
Weitere Informationen:
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Taktfrequenz
3.6 GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
24
Ethernet-WAN
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromverbrauch (max.)
520 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Leistungen
Video-Eingangskanäle
64 Kanäle
Maximale Auflösung
4096 x 2304 Pixel
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@48fps
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Maximale Framerate
540 fps
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
580 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
12510 g
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
Speichermedium
HDD Schnittstelle
SATA
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
HDD Größe
2.5/3.5 "
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.516,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.734,34*
€ 4.443,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.667,12*
€ 4.363,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.563,89*
€ 4.241,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.516,85*
€ 4.185,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.