Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-CONNECT KF03663 Visitenkartenhalter Polypropylen (PP) Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-CONNECT KF03663 Visitenkartenhalter Polypropylen (PP) Schwarz, Transparent
Q-CONNECT KF03663 Visitenkartenhalter Polypropylen (PP) Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95465500
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF03663
EAN/GTIN:
     5705831036635
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Album
Visitenkarten-Mappe
Visitenkarten-Ringbuch
Visitenkartenalbum
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Kartenkapazität
96 Karten
Karte Größe
78 x 56 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
260 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.