Visitenkarten-Ringbuch aus Kunststoff in schwarz mit dem Produktmaß 147 x 265 x 44 mm - für den perfekten Überblick über alle Ihre Kontakte. Bis zu 200 Visitenkarten im Format 90 x 58 mm sind darin...
Visitenkartenalbum mit eingeschweißten Hüllen für 400 Visitenkarten. • Visitenkartenalbum A4 mit Oberfläche in Lederoptik • Mit eingeschweißten Hüllen • Für 400 Visitenkarten im Format 90 x 57 mm
Visitenkartenbuch mit Ringen und Taschen A5 Schwarz Format et poids : longueur 230 MM largeur 215 MM hauteur : 35 MM Gewicht : 140 G Format et poids Karton : longueur 190.0 MM largeur 215.0 MM haut...
Visitenkartenalbum mit eingeschweißten Hüllen für 192 Visitenkarten. • Visitenkartenalbum mit Oberfläche in Lederoptik • Mit eingeschweißten Hüllen • Für 192 Visitenkarten im Format 90 x 57 mm
Visitenkartenalbum mit eingeschweißten Hüllen für 128 Visitenkarten. • Visitenkartenalbum mit Oberfläche in Lederoptik • Mit eingeschweißten Hüllen • Für 128 Visitenkarten im Format 90 x 57 mm
Visitenkartenbuch Exacard mit 20 herausnehmbaren Hüllen für 120 Karten, Exactive - 20x14,5cm Schwarz Exactive®, die Marke für eine innovative und mobile Ablage. Mit vielseitigen und funktionellen P...
Visitenkartenalbum mit eingeschweißten Hüllen für 96 Visitenkarten. • Visitenkartenalbum mit Oberfläche in Lederoptik • Mit eingeschweißten Hüllen • Für 96 Visitenkarten im Format 90 x 57 mm
Erweiterbares Ringbuch mit Hüllen für 200 Visitenkarten. Inkl. Register. • Visitenkartenringbuch mit mattglänzender Oberfläche mit Zahlenmotiv • 25 Hüllen für 200 Visitenkarten im Format 90 x 57 mm...
Erweiterbares Ringbuch mit Hüllen für 96 Visitenkarten. Inkl. Register. • Visitenkarten Ringbuch mit matter Oberfläche • 12 Hüllen für 96 Visitenkarten im Format 90 x 57 mm • Inkl. 6-teiliges Regis...
Erweiterbares Ringbuch A4 mit Hüllen für 400 Visitenkarten. Inkl. Register. • Visitenkarten Ringbuch A4 mit matter Oberfläche mit silberner Applikation • 20 Hüllen für 400 Visitenkarten im Format 9...
Visitenkartenbuch mit Ringen und herausnemhbare Hüllen A4 schwarz Schwarz Format et poids : longueur 320 MM largeur 250 MM hauteur : 10 MM Gewicht : 300 G Format et poids Karton : longueur 275.0 MM...
Karten-Mappe aus Kunststoff in schwarz mit dem Produktmaß 110 x 75 x 12 mm - für den perfekten Überblick über alle Ihre Kontakte. Bis zu 40 Visitenkarten im Format 90 x 58 mm sind darin ideal gesch...
Visitenkarten-Mappe aus Kunststoff in schwarz mit dem Produktmaß 110 x 192 x 12 mm - für den perfekten Überblick über alle Ihre Kontakte. Bis zu 120 Visitenkarten im Format 90 x 58 mm sind darin id...
Visitenkarten-Mappe aus Kunststoff in schwarz mit dem Produktmaß 122 x 248 x 12 mm - für den perfekten Überblick über alle Ihre Kontakte. Bis zu 192 Visitenkarten im Format 90 x 58 mm sind darin id...
Visitenkarten-Ringbuch aus Kunststoff in schwarz mit dem Produktmaß 270 x 325 x 53 mm - für den perfekten Überblick über alle Ihre Kontakte. Bis zu 400 Visitenkarten im Format 90 x 58 mm sind darin...
Visitenkartenbuch für 123 Visitenkarten Visitenkartenbuch für 123 Visitenkarten, mit Aufdruck "cards", mit 2 Messingecken, 3 Farben sortiert: schwarz, braun und bordeaux Artikeldetails Abmessung (L...
ECOBRA Visitenkartenbuch Serie ELITE für 64/128 Karten Visitenkartenbuch Serie ELITE Außenmaterial schwarzes Kunstleder mit farblich abgestimmter Ziersteppung und dekorativer Applikation, Innenmate...
Visitenkarten-Ringbuch aus Leder in schwarz mit dem Produktmaß 160 x 275 x 35 mm - für den perfekten Überblick über alle Ihre Kontakte. Bis zu 160 Visitenkarten im Format 90 x 58 mm sind darin idea...
Visitenkartenbuch Exacard mit 20 herausnehmbaren Hüllen für 240 Karten Exactive, 20x25cm Schwarz Exactive®, die Marke für eine innovative und mobile Ablage. Mit vielseitigen und funktionellen Produ...
Erweiterbares Ringbuch A4 mit Hüllen für 400 Visitenkarten. Inkl. Register. • Visitenkartenringbuch A4 mit matter Oberfläche • 20 Hüllen für 400 Visitenkarten im Format 90 x 57 mm • Inkl. 12-teilig...
Visitenkartenbuch Exacard mit herausnehmbaren Hüllen für 320 Karten Exactive® - 26,5x25cm Schwarz Exactive®, die Marke für eine innovative und mobile Ablage. Mit vielseitigen und funktionellen Prod...
Visitenkartenmappe SOFT 12,5 x 20 cm Kunstleder, wattiert, schwarz farblich angepasstes samtähnliches Innenfutter 16 transparente Seiten mit je 3 Einsteckfächern für bis zu 96 Visitenkarten
Sichtbuch Sichthüllenmappe Flexzip A4 für Visitenkarten, stabiler PP-Umschlag mit einzigartigem patentierten T-Loch Ring-System zum Austauschen der Hüllen. Inklusive 20 klaren, transparenten 70 my ...
Visitenkarten-Sammler aus Kunststoff in schwarz mit dem Produktmaß 180 x 300 x 19 mm - für den perfekten Überblick über alle Ihre Kontakte. Bis zu 288 Visitenkarten im Format 90 x 58 mm sind darin ...