Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cornilleau 600X Tischtennisplatte Rollaufsatz (2 Tabletops & 1 Fahrwerk) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cornilleau 600X Tischtennisplatte Rollaufsatz (2 Tabletops & 1 Fahrwerk) Schwarz
Cornilleau 600X Tischtennisplatte Rollaufsatz (2 Tabletops & 1 Fahrwerk) Schwarz
Cornilleau 600X Tischtennisplatte Rollaufsatz (2 Tabletops & 1 Fahrwerk) Schwarz
Cornilleau 600X Tischtennisplatte Rollaufsatz (2 Tabletops & 1 Fahrwerk) Schwarz
Cornilleau 600X Tischtennisplatte Rollaufsatz (2 Tabletops & 1 Fahrwerk) Schwarz
Cornilleau 600X Tischtennisplatte Rollaufsatz (2 Tabletops & 1 Fahrwerk) Schwarz
Cornilleau 600X Tischtennisplatte Rollaufsatz (2 Tabletops & 1 Fahrwerk) Schwarz
Cornilleau 600X Tischtennisplatte Rollaufsatz (2 Tabletops & 1 Fahrwerk) Schwarz
Cornilleau 600X Tischtennisplatte Rollaufsatz (2 Tabletops & 1 Fahrwerk) Schwarz
Cornilleau 600X Tischtennisplatte Rollaufsatz (2 Tabletops & 1 Fahrwerk) Schwarz
Cornilleau 600X Tischtennisplatte Rollaufsatz (2 Tabletops & 1 Fahrwerk) Schwarz
Cornilleau 600X Tischtennisplatte Rollaufsatz (2 Tabletops & 1 Fahrwerk) Schwarz
Cornilleau 600X Tischtennisplatte Rollaufsatz (2 Tabletops & 1 Fahrwerk) Schwarz
Cornilleau 600X Tischtennisplatte Rollaufsatz (2 Tabletops & 1 Fahrwerk) Schwarz
Cornilleau 600X Tischtennisplatte Rollaufsatz (2 Tabletops & 1 Fahrwerk) Schwarz
Cornilleau 600X Tischtennisplatte Rollaufsatz (2 Tabletops & 1 Fahrwerk) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93845068
Hersteller:
     Cornilleau
Herst.-Nr.:
     14.21258-BLACK
EAN/GTIN:
     3222761134016
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Tische
Tischtennisplatte
Tischtennistisch
Zubehör- und Flaschenhalter, Punktzähler, Ballspender und Aufbewahrungsmöglichkeiten. Der 600X verfügt über die besten Innovationen, ohne Kompromisse bei den wichtigsten Dingen einzugehen: Sicherheit, Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit. Die Qualität des Ballabsprungs und das perfekte Spinverhalten werden auch die anspruchsvollsten Spieler zufriedenstellen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Tischtennisplatte
Zweck
Anfänger & Freizeitspieler
Bauart
Rollaufsatz (2 Tabletops & 1 Fahrwerk)
Wiedergabeposition
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenfarbe
Schwarz, Silber
Rahmenmaterial
Metall
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Fahrwerk-Farbe
Schwarz
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Farbe der Beine
Schwarz
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Radfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
77000 g
Gestellhöhe
60 mm
Radgröße
200 mm
Abmessungen Bein (B x T)
120 x 80 mm
Breite
2740 mm
Tiefe
1670 mm
Höhe
760 mm
Zusammengeklappte Breite
1670 mm
Gefaltete Tiefe
750 mm
Zusammengeklappte Höhe
1550 mm
Paketgewicht
90000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 762,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,68*
€ 1.011,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,29*
€ 998,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,44*
€ 965,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,65*
€ 939,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,99*
€ 907,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cornilleau
3133503
ab € 754,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.