Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cornilleau Tischtennisplatte "600X" Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613133503
Hersteller:
     Cornilleau
Herst.-Nr.:
     3133503
EAN/GTIN:
     03222761131015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Tische
Tischtennisplatte
Tischtennistisch

  • Für Schulen, Freizeit- und Jugendzentren und Hobbysportler
  • Einfach zu verstauen – dank praktischem Klappmechanismus
  • Dank Playback-Funktion ist auch Alleinspiel möglich
  • Höhenverstellung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • 10 Jahre Garantie auf die Spieloberfläche


Cornilleau Tischtennisplatte "600X": Sicher, ergonomisch und benutzerfreundlich
Die Cornilleau Tischtennisplatte "600X" bietet umfassendes Zubehör wie Flaschenhalter, Punktezähler, Ballspender und Co. Obendrein punktet der Tisch mit ausgezeichneter Qualität des Rückpralls und perfekter Spin Spin-Reaktion – dadurch kommen auch anspruchsvolle Spieler voll auf ihre Kosten.

Produktdetails:
  • Lieferung ohne Schläger und ohne Bälle
  • Verschlusssystem: DSI (16 Points)
  • Mit Feststell- und Freigabehebel
  • Rollen: Dicke: 32 mm, ø: 200 mm
  • Beinverstellung: -1–5 cm
  • Breite, Dicke und konische Beine
  • Ballspeicher für 6 Bälle (3 an jeder Seite)
  • Schlägerhalter: für 4 Schläger (2 auf jeder Seite)
  • 2 Bremsen
  • 2 Getränkehalter
  • 2 einziehbare Punktezähl-Geräte
  • Einziehbares Netz, ergonomisch verstellbar
  • Eckenschutzpolster an jeder Ecke
  • Mit Kugelspender
  • Easytrack-Übertragungsgriff
  • Mattop-Beschichtung ermöglicht eine bis zu 10-mal geringere Reflektion des Sonnenlichts

  • DIN EN: 14468-1
  • Klasse: C
  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Playback: Ja
  • Farbe Spieloberfläche: Blau
  • Rollstuhlgeeignet: Ja
  • Inkl. Netz: Ja
  • Gewicht: 77 kg
  • Plattenstärke: 7 mm
  • Aufstellmaße: 274x152,5x76 cm
  • Abstellmaße: 165x75,3x155 cm
  • Material Spieloberfläche: Melaminharz
  • Verriegelungssystem: Compact
  • Einsatzort: Outdoor
  • Einsatzgebiet: Freizeit; Training
  • Einsatzbereich: Privat; Institution; Schule

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: tischtennisplatte cornilleau, tischtennis tische, Tischtennis-Platte, Tischtennis-Tisch, Outdoor, Wetterfest, Rollen, Cornilleau, Schulsportgeräte, Schulsportgerät, blau, klappbar, zusammenklappbar, rollbar, höhenverstellbar, grau, justierbar, playback, rückspiel, zusammenfaltbar, melamin-harz, Inklusion, Weihnachten18Männer, TT-Tisch, TT-Platte, TT-Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 754,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,88*
€ 1.010,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,74*
€ 996,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,24*
€ 963,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,85*
€ 936,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,16*
€ 897,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cornilleau
14.21258-BLACK
ab € 762,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.