Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED 34774800 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED 34774800 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2 W E14
Philips CorePro LED 34774800 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93459657
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     34774800
EAN/GTIN:
     8719514347748
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
80 mm
Gewicht
14 g
Leistungen
Lampenleistung
2 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
250 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
klar
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
125 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Technische Details
Glühbirnengröße
P45
Farbe Konsistenz
<6 steps
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
2 kWh
Lampenstrom
20 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
34718200
ab € 2,18*
Ähnlich
Philips
34726700
ab € 2,16*
Ähnlich
Philips
34750200
ab € 2,49*
Ähnlich
Philips
37759200
ab € 2,04*
Ähnlich
Philips
34679600
ab € 1,94*
Ähnlich
Philips
34681900
ab € 2,04*
Ähnlich
Philips
34683300
ab € 2,03*
Ähnlich
Philips
34720500
ab € 2,22*
Ähnlich
Philips
34722900
ab € 2,20*
Ähnlich
Philips
34730400
ab € 2,22*
Ähnlich
Philips
34732800
ab € 2,13*
Ähnlich
Philips
34746500
ab € 2,46*
Ähnlich
Philips
34756400
ab € 2,76*
Ähnlich
Philips
34760100
ab € 2,74*
Ähnlich
Philips
34766300
ab € 2,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.