Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED 34679600 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,2 W E14 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED 34679600 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,2 W E14 E
Philips CorePro LED 34679600 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,2 W E14 E
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93440882
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     34679600
EAN/GTIN:
     8719514346796
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Classic LED Kerzen-
und Tropfenlampen
klar


CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen-und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Länge (mm)
97 mm
Gewicht
12 g
Leistungen
Lampenleistung
2.2 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
250 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
Gefrostet
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
113 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Technische Details
Glühbirnengröße
B35
Farbe Konsistenz
<6 steps
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
21 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
34718200
ab € 2,17*
Ähnlich
Philips
34726700
ab € 2,16*
Ähnlich
Philips
34750200
ab € 2,47*
Ähnlich
Philips
37759200
ab € 1,93*
Ähnlich
Philips
34681900
ab € 1,92*
Ähnlich
Philips
34683300
ab € 2,01*
Ähnlich
Philips
34720500
ab € 2,21*
Ähnlich
Philips
34722900
ab € 2,21*
Ähnlich
Philips
34730400
ab € 2,11*
Ähnlich
Philips
34732800
ab € 2,14*
Ähnlich
Philips
34746500
ab € 2,47*
Ähnlich
Philips
34756400
ab € 2,67*
Ähnlich
Philips
34760100
ab € 2,60*
Ähnlich
Philips
34766300
ab € 2,74*
Ähnlich
Philips
34768700
ab € 2,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.