Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niko Swiss Garde 300 KNX Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niko Swiss Garde 300 KNX Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Wand Weiß
Niko Swiss Garde 300 KNX Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93240355
Hersteller:
     Niko
Herst.-Nr.:
     25242
EAN/GTIN:
     3505100252429
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Master/Slave-Präsenzmelder, Wandmontage von 1,0 bis 3,0 m möglich dank horizontalem und vertikalem Erfassungsbereich, Konstantlichtregelung für 2 Zonen, 1 sekundäre Zone (ON/OFF), HLK, Helligkeitsschwelle und Nachlaufzeit im Betrieb veränderbar, Standby-Licht, Voll- und Halbautomatikmodus
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch
10 mA
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.4 W
Stromverbrauch (Standby)
0.4 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
92 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Lichtempfindlichkeit
2000 Lux
Anpassungsdauer
1 - 1440 s
Einbauhöhe (min)
1 m
Einbauhöhe (max)
3 m
Entdeckungswinkel
300 °
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 180,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,98*
€ 215,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,48*
€ 212,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,68*
€ 203,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,07*
€ 197,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,51*
€ 171,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.