Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC-424BK Druckerpatrone Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother LC-424BK Druckerpatrone Original Schwarz
Brother LC-424BK Druckerpatrone Original Schwarz
Brother LC-424BK Druckerpatrone Original Schwarz
Brother LC-424BK Druckerpatrone Original Schwarz
Brother LC-424BK Druckerpatrone Original Schwarz
Brother LC-424BK Druckerpatrone Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91271857
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC-424BK
EAN/GTIN:
     4977766810449
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Sind Sie auf der Suche nach einer Patrone, die stets einwandfreie Druckergebnisse liefert? Die schwarze Brother Tintenpatrone LC424BK mit ihren lichtbeständigen Eigenschaften garantiert einwandfreie, zuverlässige und hochwertige Ergebnisse vom ersten bis zum letzten Druck. Unsere perfekt ausbalancierten Tinten sorgen dafür, dass Ihr Drucker stets optimal arbeitet.

Brother berücksichtigt die Umweltauswirkungen in jeder Phase des Lebenszyklus Ihrer Tintenpatronen und reduziert so den Abfall auf Deponien. Alle unsere Geräte und Tintenpatronen sind so konstruiert, dass sie die Umwelt so wenig wie möglich belasten.

Original Brother Tintenpatrone LC424BK – lohnt sich jedes Mal
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
DCP-J1200W
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Seitenergebnis schwarze Tinte
750 Seiten
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
DCP-J1200WE
ab € 85,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.