Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCS579NT-XJ Tragbare Kreissägemaschine 19 cm Schwarz, Grau, Gelb 5800 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCS579NT-XJ Tragbare Kreissägemaschine 19 cm Schwarz, Grau, Gelb 5800 RPM
DeWALT DCS579NT-XJ Tragbare Kreissägemaschine 19 cm Schwarz, Grau, Gelb 5800 RPM
DeWALT DCS579NT-XJ Tragbare Kreissägemaschine 19 cm Schwarz, Grau, Gelb 5800 RPM
DeWALT DCS579NT-XJ Tragbare Kreissägemaschine 19 cm Schwarz, Grau, Gelb 5800 RPM
DeWALT DCS579NT-XJ Tragbare Kreissägemaschine 19 cm Schwarz, Grau, Gelb 5800 RPM
DeWALT DCS579NT-XJ Tragbare Kreissägemaschine 19 cm Schwarz, Grau, Gelb 5800 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89284738
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS579NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048736388
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Weitere Informationen:
Leistungen
Klingendurchmesser
190 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
5800 RPM
Schnitttiefe bei (90º)
61 mm
Klingenbohrung
30 mm
Schnitttiefe bei 45º
45 mm
Vibrationslevel (Holzschneiden)
1.5 m/s²
Schallleistungspegel
101 dB
Schalldruckpegel
90 dB
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Motortyp
Bürstenlos
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3700 g
Energie
Energiequelle
AC
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 340,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,09*
€ 473,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,69*
€ 456,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 383,36*
€ 456,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,79*
€ 434,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,55*
€ 418,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,86*
€ 405,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 91,96*
Zubehör
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 269,95*
Zubehör
DeWalt
DCB118X2-QW
ab € 319,20*
Zubehör
DeWalt
DT99562-QZ
ab € 33,42*
Zubehör
DeWalt
DT99563-QZ
ab € 38,17*
Zubehör
DeWalt
DT99564-QZ
ab € 41,49*
Zubehör
DeWalt
DWS5022-XJ
ab € 78,70*
Zubehör
DeWalt
DWST1-81078-QW
ab € 190,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.