Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolfcraft GmbH 5986000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wolfcraft GmbH 5986000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer 1 Stück(e)
wolfcraft GmbH 5986000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer 1 Stück(e)
wolfcraft GmbH 5986000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer 1 Stück(e)
wolfcraft GmbH 5986000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer 1 Stück(e)
wolfcraft GmbH 5986000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer 1 Stück(e)
wolfcraft GmbH 5986000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer 1 Stück(e)
wolfcraft GmbH 5986000 Bohrer Kreisschneider-Bohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88529857
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     5986000
EAN/GTIN:
     4006885598607
Suchbegriffe:
Kreisschneider
Lochsäge
Zylindersäge
wolfcraft lochsäge
Diese verstellbare Lochsäge ermöglicht Ihnen das Bohren der üblichen Durchmesser, die Sie für die Installation von Einbauspots benötigen. Das Produkt deckt viele Spotgrößen aller gängigen Hersteller ab, so müssen Sie nicht lange nach der passenden Lochsäge für Ihre Lampen suchen. Den Durchmesser stellen Sie in wenigen Schritten passend für Ihre Anwendung ein. Dabei helfen Ihnen die integrierten Skalen, die richtige Position zu finden. Passende Innensechskantschlüssel zum Lösen und Fixieren der Schrauben liegen bei. Dank der Dreikantaufnahme ist die verstellbare Lochsäge mit jedem handelsüblichen Akkuschrauber einsatzbereit. Die 3 geschränkten Dreizahngruppen sägen souverän durch Gipskarton und Weichholzplatten und ermöglichen Ihnen feine und saubere Schnitte. So können Sie mit nur einem Produkt zahlreiche Projekte erledigen und sparen Platz und Budget.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Kreisschneider-Bohrer
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Geeignet für Materialien
Panel, Gipskarton, Sperrholz, Weichholz
Schaftdurchmesser
8.5 mm
Arbeitslänge
30 mm
Schaftform
Dreiecks-Schaft
Weitere Suchbegriffe: lochsäge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.