Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blink B086DK9QWH Sicherheitskamera Cube IP-Sicherheitskamera Outdoor Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blink B086DK9QWH Sicherheitskamera Cube IP-Sicherheitskamera Outdoor Zimmerdecke
Blink B086DK9QWH Sicherheitskamera Cube IP-Sicherheitskamera Outdoor Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85899009
Hersteller:
     Blink
Herst.-Nr.:
     B086DK9QWH
EAN/GTIN:
     840080535203
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
4
Energie
Energiequelle
AC, Akku
AC Eingangsspannung
100 - 220 V
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Cube
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Kabellos
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
48 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,66*
€ 313,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,39*
€ 309,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,05*
€ 298,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,51*
€ 288,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,72*
€ 256,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.