Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6334451 Deckenbeleuchtung LED 17 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6334451 Deckenbeleuchtung LED 17 W
Trilux 6334451 Deckenbeleuchtung LED 17 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85534851
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6334451
EAN/GTIN:
     4018242309375
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Wannenleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
17 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1900 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
111 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
403 mm
Tiefe
403 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
3500 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 653,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,67*
€ 890,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,65*
€ 878,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,03*
€ 846,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,50*
€ 821,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,90*
€ 778,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6443800
ab € 207,07*
Zubehör
TRILUX
7011100
ab € 285,54*
Zubehör
TRILUX
7191400
ab € 92,78*
Zubehör
TRILUX
7002500
ab € 295,10*
Zubehör
TRILUX
7011000
ab € 282,90*
Zubehör
TRILUX
7191300
ab € 91,31*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 17,62*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 16,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.