Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6334640 Deckenbeleuchtung LED 17 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6334640 Deckenbeleuchtung LED 17 W
Trilux 6334640 Deckenbeleuchtung LED 17 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85328162
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6334640
EAN/GTIN:
     4018242309405
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Wannenleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
17 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1700 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
403 mm
Tiefe
403 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
3400 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 654,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,03*
€ 890,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,23*
€ 880,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,98*
€ 855,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,33*
€ 829,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,51*
€ 778,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6443800
ab € 217,91*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 18,16*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 17,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.