Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 221204 Signalkabel Schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 221204 Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX 221204 Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     139N-2925801
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     221204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC/Nylon
Kabeldurchmesser
11.7 mm
Kupferindex
227.689 kg/km
Kabelgewicht
336.325 kg/km
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
4 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 105 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 105 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139N
nicht lagernd
pro Rolle
€ 25,00*
ab € 254,43*
€ 410,67*
pro Packung
€ 65,00*
ab € 1.009,11128*
€ 1.111,0516*
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.672,6612*
€ 1.819,62088*
Preise: Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 410,67*
€ 488,70
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 400,24*
€ 476,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 337,50*
€ 401,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 275,05*
€ 327,31
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 254,43*
€ 302,77
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 254,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 139N
Versand: Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.