Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX TRAY II 4G4 221204/152


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 221204 Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX 221204 Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     3518I-12199046
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     221204/152
EAN/GTIN:
     4044774612898
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

ÖLFLEX TRAY II 4G4 221204/152

Steuerleitung ÖLFLEX® TRAY II 4G4 12/4C 152 M
Steuerleitung
4G4
Aderidentifizierung: Nummern
UL listed
flexibel
Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung
Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
In den USA geeignet für die Verkabelung von Industrie- und Werkzeugmaschinen, zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen ohne Schutzschlauch
Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich
In den USA und Europa für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Einsetzbar in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen
In den USA erdverlegbar
In den USA und Europa geeignet für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen
Nutzen: Speziell für den Einsatz in den USA entwickelte Leitung
Besonders ölbeständig und flammwidrig
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen
Verzicht auf Kabelschutzsysteme begünstigt einfache und kostensparende Installation
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
12
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 25,00*
ab € 255,89*
€ 410,50*
Lager 3518
pro Packung
€ 65,00*
ab € 995,6912*
€ 1.104,09152*
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.663,02136*
€ 1.819,5312*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.104,09152*
€ 1.313,86891
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.096,46112*
€ 1.304,78873
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.061,53152*
€ 1.263,22251
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.034,87072*
€ 1.231,49616
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 995,6912*
€ 1.184,87253
pro Packung
1 Packung enthält 152 Meter (ab € 6,5506* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.