Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech USB Unifying Receiver USB-Receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech USB Unifying Receiver USB-Receiver
Logitech USB Unifying Receiver USB-Receiver
Logitech USB Unifying Receiver USB-Receiver
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79374897
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005931
EAN/GTIN:
     5099206091627
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
USB Unifying receiver
USB-Empfänger für den Einsatz mit einer Unifying-Maus oder -Tastatur.

EIN EMPFÄNGER – 6 GERÄTE
Verbinden Sie bis zu 6 kompatible Tastaturen und Mäuse mit einem Computer über einen einzigen Unifying-Empfänger - keine Probleme mehr mit mehreren USB-Empfängern.

WINZIGER USB-EMPFÄNGER, DEN SIE PERMANENT EINGESTECKT LASSEN KÖNNEN
Unser kleinster Unifying-Empfänger. Er ist so winzig, dass Sie ihn problemlos dauerhaft in Ihrem Notebook eingesteckt lassen können, selbst wenn Sie es transportieren.

HABEN SIE IHREN UNIFYING-EMPFÄNGER VERLOREN?
Sie können diesen separaten USB-Unifying-Empfänger verwenden, um einen verloren gegangenen Empfänger zu ersetzen. Er ist kompatibel mit allen Logitech Unifying-Produkten (achten Sie auf das Unifying-Logo bei kompatiblen Produkten)

ZUSÄTZLICHER EMPFÄNGER FÜR LOGITECH EASY-SWITCH-PRODUKTE
Verwenden Sie einen extra Unifying-Empfänger, um eine Easy-Switch-Maus oder Tastatur – oder beides – mit einem zweiten Computer zu verbinden. Dadurch können Sie dann zum effizienten Erledigen mehrerer Aufgaben mit nur einem Tastendruck von einem Computer zum anderen wechseln. Dies ist auch eine großartige Ergänzung für Ihre Logitech Flow-Ausstattung.

KABELLOSE LOGITECH ADVANCED 2,4-GHZ-TECHNOLOGIE
Die kabellose Advanced 2,4-GHz-Technologie bietet eine zuverlässige kabellose Verbindung mit einer Reichweite bis zu 10 m, nahezu ohne Verzögerungen oder Ausfälle.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
201 mm
Höhe des Versandkartons
136 mm
Merkmale
Produkttyp
USB-Receiver
Gerätetyp
Maus/Tastatur
Markenkompatibilität
Logitech
Produktfarbe
Schwarz
Übertragungstechnik
Kabellos
Kabellose Reichweite
10 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
1.23 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101.9 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
22 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.