Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 100738 Abisolierzange Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 100738 Abisolierzange Schwarz
Cimco 100738 Abisolierzange Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79197287
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100738
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange cimco
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
2.5 mm
Ablösungskapazität (min)
0.08 mm
Schutzisolierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
260 g
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.