Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uniview TR-JB03-H-IN Überwachungskamerazubehör Abzweigdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uniview TR-JB03-H-IN Überwachungskamerazubehör Abzweigdose
Uniview TR-JB03-H-IN Überwachungskamerazubehör Abzweigdose
Uniview TR-JB03-H-IN Überwachungskamerazubehör Abzweigdose
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78312111
Hersteller:
     Uniview
Herst.-Nr.:
     TR-JB03-H-IN
EAN/GTIN:
     6937096301183
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
126 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
240 g
Merkmale
Typ
Abzweigdose
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Uniview
Kompatibilität
IPC363X Series, IPC36XXS/E Series
Gehäusematerial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.