Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-iT TASTAMINI01 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-iT TASTAMINI01 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Joy-iT TASTAMINI01 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Joy-iT TASTAMINI01 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77810492
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     TASTAMINI01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Diese schnurlose Mini-Tastatur mit deutschem Layout hat eine Funk-Reichweite von bis zu 10 Metern bei einer Sendeleistung von maximal +5 dB. Sie wird per wiederaufladbarem Akku betrieben. Der mitgelieferte Funkempfänger wird einfach am USB-Anschluss des Endgerätes angeschlossen. Die Tastatur kann mit einem Computer, Smart TV, Raspberry PI und vielen weiteren Endgeräten verwendet werden. Die besonderen Highlights sind die einstellbare RGB-Hintergrundbeleuchtung, die Media-Tasten und das integrierte Touchpad.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
141 x 82 x 13 mm
Tastaturgewicht
105 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
300 mAh
Wiederaufladbar
Ja
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur - Tastenanzahl
80
Kurzbefehle
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.