Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic WV-U2142L Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 2560 x 1440 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76719226
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     WV-U2142L
EAN/GTIN:
     4549980398258
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Energie
Energiequelle
PoE
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.7 Zoll
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Brennweitenbereich
2.9 - 7.3 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.12 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
102 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
57 °
Neigungswinkelbereich
-30 - 85 °
Schwenkbereich
-250 - 110 °
Anpassung der Shutter-Geschwindigkeit
Auto
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Kuppel
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSDXC
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Indoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Videokompressionsformate
H.265
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bitratenkontrolle
Konstante Bitrate (CBR), Variable Bitrate (VBR)
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,48*
€ 359,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,84*
€ 353,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,81*
€ 341,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,73*
€ 331,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,75*
€ 297,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.