Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jovision Starlight Dome IP-Sicherheitskamera 2048 x 1520 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jovision Starlight Dome IP-Sicherheitskamera 2048 x 1520 Pixel Zimmerdecke
Jovision Starlight Dome IP-Sicherheitskamera 2048 x 1520 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76486909
Hersteller:
     Jovision
Herst.-Nr.:
     JVS-N4232SL
EAN/GTIN:
     6938449000760
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Bereich der Bitrate
409 - 8000 Kbit/s
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, TCP/IP, ICMP.RTSP, RTP, RTP, UDP, SMTP, DHCP, DNS
Zahl der Benutzer
13 Benutzer
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Webbrowser
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Stromverbrauch (max.)
7 W
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
2 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Objektivdurchmesser
3.6 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
20 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
35
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
139.9 mm
Höhe
101.4 mm
Gewicht
720 g
Video
Maximale Auflösung
2048 x 1520 Pixel
Megapixel insgesamt
3 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
79.6 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
47.7 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
97.8 °
Weißabgleich
Auto
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Tag/ Nachtmodus
Ja
Belichtungstyp
Auto
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,29*
€ 130,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.