Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CT-S4500 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CT-S4500 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Citizen CT-S4500 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Citizen CT-S4500 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Citizen CT-S4500 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE2-75617086
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CTS4500XTEBX
EAN/GTIN:
     5060198391132
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Top in Leistung und Zuverlässigkeit, dynamische Funktionalität

Verabschieden Sie sich von Ihrem Laserdrucker, denn der Thermodrucker CT-S4500 POS von Citizen Systems ist da! Ein kompakter und funktionaler Drucker mit stylischem Design und rasanter Druckgeschwindigkeit. Gut durchdacht in der Entwicklung, ist er für diverse Anwendungen geeignet. Mit seinem serienmäßigen Kompressionstreiber druckt der CT-S4500 höchst wirtschaftlich: Bei Quittungen und Etiketten bis zu einer Breite von 4 Zoll ist er schneller als jedes andere Gerät auf dem aktuellen POS-Markt. Der neue CT-S4500 verkleinert große mehrspaltige A4-Dokumente, mit mehr Spalten pro Zeile, zu perfekten 4-Zoll-Drucken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
216 mm
Höhe
151 mm
Gewicht
2500 g
Merkmale
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, Code-128 Codabar Library, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Speicherkapazität
0.384 MB
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/POS
Schneider
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
35 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
200 mm/sek
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
65 - 150 µm
Maximaler Rollendurchmesser
102 mm
Unterstützte Papierbreite
58 - 112 mm
Maximum Druckweite
104 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,69*
€ 435,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,94*
€ 434,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,09*
€ 422,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,36*
€ 416,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,65*
€ 383,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
PPZ60094S
ab € 146,69*
Zubehör
Citizen Systems
PWT20035-0
ab € 32,09*
Zubehör
Citizen Systems
PPZ60103S
ab € 49,94*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,83*
Zubehör
Citizen Systems
PPS00276S
ab € 15,94*
Zubehör
Citizen Systems
PPM80053-0
ab € 52,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.