Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 29W30 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 29W30 Industriepinzette Edelstahl
Weller 29W30 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74330675
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     29W30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28 g
Länge (mm)
120 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Form Pinzettenspitze
Geschwungen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
XB29W301
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.