Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foscam C2M Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foscam C2M Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Foscam C2M Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Foscam C2M Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Foscam C2M Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Foscam C2M Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Foscam C2M Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE2-72576919
Hersteller:
     FOSCAM
Herst.-Nr.:
     C2M
EAN/GTIN:
     6954836069547
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio Kanäle
2 Kanäle
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPS
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Abnormale Geräuscherkennung, Erkennung von Menschen
Bewegungssensor
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.8 W
DC-Ausgang Volt
5
DC Ausgangssstrom
1 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.9 "
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, WEEE
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Maximale Blendenzahl
2,8
Minimale Blendenzahl
2,6
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
8 m
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
120 mm
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Videoformate
H.264
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
25 fps
Videostreaming
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
99 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
103 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Geschoss
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Indoor
Übertragungstechnik
Kabellos
Virtueller Assistent
Amazon Alexa
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.