Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 942.47 LED 1,2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 942.47 LED 1,2 W
Paulmann 942.47 LED 1,2 W
Paulmann 942.47 LED 1,2 W
Paulmann 942.47 LED 1,2 W
Paulmann 942.47 LED 1,2 W
Paulmann 942.47 LED 1,2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70300013
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94247
EAN/GTIN:
     4000870942475
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Outdoor Solar Wandleuchte Ryse Weiß mit Bewegungsmelder 3000K 100lm
IP44 spritzwassergeschützt

Die Solarleuchte Ryse in Weiß bringt Licht an Ihre Außenwände. Dank praktischer Solartechnik, ist ein Stromanschluss für die Montage nicht notwendig. Tagsüber wird der Akku durch Sonnenlicht aufgeladen und in der Dämmerung leuchtet ein kleines Orientierungslicht, das von einem Funktionslicht abgelöst wird, sobald sich Jemand nähert.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Autonomie-Modus
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
41 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
III
Befestigungstyp
Wandmontage
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
1.2 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
145 lm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.