Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 942.46 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 942.46 LED
Paulmann 942.46 LED
Paulmann 942.46 LED
Paulmann 942.46 LED
Paulmann 942.46 LED
Paulmann 942.46 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70299964
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Outdoor Solar Wandleuchte Ryse Anthrazit mit Bewegungsmelder 3000K 100lm
IP44 spritzwassergeschützt

Die Solarleuchte Ryse in Anthrazit bringt Licht an Ihre Außenwände. Dank praktischer Solartechnik, ist ein Stromanschluss für die Montage nicht notwendig. Tagsüber wird der Akku durch Sonnenlicht aufgeladen und in der Dämmerung leuchtet ein kleines Orientierungslicht, das von einem Funktionslicht abgelöst wird, sobald sich Jemand nähert.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Solar
Autonomie-Modus
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriereichweite
4 h
Ladezeit
8 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
41 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
III
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Einfache Installation
Ja
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
145 lm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.