Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha XNF-8010RVM Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2048 x 2048 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha XNF-8010RVM Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2048 x 2048 Pixel Zimmerdecke
Hanwha XNF-8010RVM Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2048 x 2048 Pixel Zimmerdecke
Hanwha XNF-8010RVM Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2048 x 2048 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69108395
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     XNF-8010RVM
EAN/GTIN:
     8801089153852
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
XNF-8010RVM

4MP-Fisheye-Kamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio-System
2-Wege
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, ADPCM, G.711, G.726
Samplerate
48 kHz
Rauschverhältnis (SNR)
50 dB
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, SIP
Zahl der Benutzer
20 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting, Unicast
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP-TLS
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Kreuzungslinie, Fehlendes Objekt, Personenzählung
Anti-Flimmern
Ja
Management-Funktionen
Webbrowser
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
12.95 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/8 "
Vollbildverfahren
Ja
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
2048 x 2048 Pixel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
8 x
Fokus
Manuell
Maximale Blendenzahl
1,6
Feste Brennweite
1.6 mm
Naheinstellgrenze
0.3 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
15 m
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
146 mm
Höhe
65.8 mm
Gewicht
790 g
Video
Maximale Auflösung
2048 x 2048 Pixel
Megapixel insgesamt
6 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 640, 640 x 160, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 720 x 720, 800 x 600 (SVGA), 960 x 960, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 960, 1280 x 1280, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 480, 2048 x 1536 (QXGA), 2048 x 2048
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bitratenkontrolle
Konstante Bitrate (CBR), Variable Bitrate (VBR)
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Ausgang
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
192 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
192 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
192 °
Weißabgleich
ATW, AWC, Drinnen, Manuell, Quecksilberlampe, Draußen, Sodium lamp
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
2 - 1/12000 s
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz, Elfenbein
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Vandalismussicher
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Nebelsicher
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
PTZ-Modi
Digitale PTZ
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Ansicht aus der Ferne
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 710,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,14*
€ 973,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,19*
€ 953,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,12*
€ 914,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,49*
€ 885,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,75*
€ 845,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.