Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Essentials Seifenspender 0,16 l Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Essentials Seifenspender 0,16 l Chrom
GROHE Essentials Seifenspender 0,16 l Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65200514
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40756001
EAN/GTIN:
     4005176328381
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Der GROHE Essentials Cube Halter mit Seifenspender ist die finale Ergänzung für Ihren Waschtisch. Er bringt den perfekten Blickfang in Ihr Badezimmer und eignet sich ideal für Flüssigseife. Mit der glänzenden, langlebigen GROHE StarLight Chromoberfläche sieht der Halter mit wenig Aufwand auch nach Jahren noch makellos aus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Höhe
157 mm
Technische Details
Platzierung
Wand
Fassungsvermögen
0.16 l
Material
Glas, Metall
Produktfarbe
Chrom
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
40394A01
ab € 25,07*
Ähnlich
Grohe
40394AL1
ab € 26,59*
Ähnlich
Grohe
40535DA0
ab € 62,64*
Ähnlich
Grohe
40535DL0
ab € 71,00*
Ähnlich
Grohe
40394001
ab € 17,23*
Ähnlich
Grohe
40448001
ab € 39,00*
Ähnlich
Grohe
40394GL1
ab € 25,06*
Ähnlich
Grohe
40394GN1
ab € 26,56*
Ähnlich
Grohe
40448DC1
ab € 53,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.