Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Essentials Seifenspender 0,16 l Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Essentials Seifenspender 0,16 l Chrom
GROHE Essentials Seifenspender 0,16 l Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60893298
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40394001
EAN/GTIN:
     4005176326233
Suchbegriffe:
Becherhalter
Glashalter
Zahnputzbecher-Halter
Cremeseifenspender
Weitere Informationen:
Technische Details
Platzierung
Tisch/Bank
Fassungsvermögen
0.16 l
Material
Glas
Produktfarbe
Chrom
Anzahl
1
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
40394A01
ab € 25,00*
Ähnlich
Grohe
40394AL1
ab € 26,70*
Ähnlich
Grohe
40535DA0
ab € 62,25*
Ähnlich
Grohe
40535DL0
ab € 70,69*
Ähnlich
Grohe
40756001
ab € 44,80*
Ähnlich
Grohe
40448001
ab € 38,86*
Ähnlich
Grohe
40394GL1
ab € 25,06*
Ähnlich
Grohe
40394GN1
ab € 26,80*
Ähnlich
Grohe
40448DC1
ab € 53,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.