Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba HORNEWRC N wall/table clock Wand Quartz clock Rund Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba HORNEWRC N wall/table clock Wand Quartz clock Rund Schwarz
Alba HORNEWRC N wall/table clock Wand Quartz clock Rund Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63294588
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     HORNEWRC N
EAN/GTIN:
     3129710014309
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Quartz clock
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Glas
Zielgruppe
Erwachsene
Stil
Klassisch
Ursprungsland
Frankreich
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
LR6/AA
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
55 mm
Gewicht
620 g
Durchmesser
300 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
323 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungstiefe
305 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
750 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
4706
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.