Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba HORNEW BC wall/table clock Wand Quartz clock Rund Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba HORNEW BC wall/table clock Wand Quartz clock Rund Weiß
Alba HORNEW BC wall/table clock Wand Quartz clock Rund Weiß
Alba HORNEW BC wall/table clock Wand Quartz clock Rund Weiß
Alba HORNEW BC wall/table clock Wand Quartz clock Rund Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62989438
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     HORNEW BC
EAN/GTIN:
     3129710013975
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
wand-uhren pendel
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Quartz clock
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Weiß
Rahmenmaterial
Aluminium, Glas, Kunststoff
Zielgruppe
Erwachsene
Stil
Klassisch
Ursprungsland
Frankreich
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
LR6/AA
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
55 mm
Gewicht
600 g
Durchmesser
300 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
323 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungstiefe
305 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
750 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Weitere Suchbegriffe: wand uhr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
HORNEW M
ab € 8,79*
Sonstiges
Alba
HORNEW N
ab € 8,73*
Sonstiges
Varta
4706
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.