Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE HB DALI CLO 155 W 4000 K 115 DEG IP65 BK Deckenbeleuchtung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE HB DALI CLO 155 W 4000 K 115 DEG IP65 BK Deckenbeleuchtung Schwarz
LEDVANCE HB DALI CLO 155 W 4000 K 115 DEG IP65 BK Deckenbeleuchtung Schwarz
LEDVANCE HB DALI CLO 155 W 4000 K 115 DEG IP65 BK Deckenbeleuchtung Schwarz
LEDVANCE HB DALI CLO 155 W 4000 K 115 DEG IP65 BK Deckenbeleuchtung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59239907
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075130654
EAN/GTIN:
     4058075130654
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Lampen
Lampenleistung
155 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
17500 lm
Strahlungswinkel
115 °
Beleuchtungseffizienz
140 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
6346 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
131 mm
Gewicht
4985 g
Durchmesser
360 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,43*
€ 452,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,33*
€ 443,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,53*
€ 425,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,50*
€ 413,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,82*
€ 371,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.