Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2CD6D24FWD-IZHS Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor Kuppel 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-2CD6D24FWD-IZHS Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor Kuppel 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Hikvision Digital Technology DS-2CD6D24FWD-IZHS Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor Kuppel 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE2-55217690
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD6D24FWD-IZHS
EAN/GTIN:
     6954273665937
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC,G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM
Samplerate
48 kHz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Zahl der Benutzer
32 Benutzer
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Gesichtserkennung
Anti-Flimmern
Ja
Herzschlag
Ja
Spiegel
Ja
Digitales Wasserzeichen
Ja
Management-Funktionen
Webbrowser
Ja
Reset-Knopf
Ja
Verhaltensanalyse
Erkennung von Eindringlingen, Erkennung Leitungskreuzungen, Erkennung der Entfernung von Objekten, Erkennung von unbeaufsichtigtem Gepäck
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
28 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
34 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
4
Größe des Bildsensors
1/2.7 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
4
Zoom-Fähigkeit
Ja
Maximale Blendenzahl
1,6
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
4700 g
Verpackungsbreite
453 mm
Verpackungstiefe
393 mm
Verpackungshöhe
385 mm
Paketgewicht
7700 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
8 MP
Megapixel pro Objektiv
2 MP
Unterstützte Videoformate
M-JPEG
Videokompressionsformate
H.264,H.264+,H.265,H.265+
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA),704 x 480,1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080)
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Full-HD
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Übertragungsgeschwindigkeit
32 Kbps - 16 Mbps
Gegenlichtkompensation
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-485-Anschlüsse
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.002 Lux
Drehungswinkel
355 °
Bildwinkel, horizontal
96.3 °
Bildwinkel, vertikal
54 °
Blickwinkel, diagonal
121 °
Neigungswinkelbereich
0 - 135 °
Kamera Verschlusszeit
1/25 - 1/100000 s
Design
Formfaktor
Kuppel
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Verkabelt
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,54*
€ 845,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,31*
€ 833,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,83*
€ 798,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,97*
€ 773,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,77*
€ 728,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.