Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myLiving Pendelleuchte 3610710PN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips myLiving Pendelleuchte 3610710PN
Philips myLiving Pendelleuchte 3610710PN
Philips myLiving Pendelleuchte 3610710PN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-40340596
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     36107/10/PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Hängeleuchte
Dieses Philips Vintage-Kabel besitzt einen stoffumwickelten Mantel und einen Metallsockel mit mattierter Oberfläche, um einen Hauch Retro-Look in Ihren Wohnbereich zu bringen. Kombinieren Sie es mit einer E27 LED-Glühlampe der Philips Vintage-Baureihe, um den Vintage-Look zu vervollständigen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
104 mm
Verpackungstiefe
106 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
385 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A++, B, C, D, E
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Gewicht
300 g
Höhe (min)
140 mm
Höhe (max)
2000 mm
Design
Befestigungstyp
Festmontage
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Plafond Farbe
Gold
Gehäusematerial
Metall
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
8718696167762
ab € 12,09*
Ähnlich
Philips
8718699624057
ab € 11,88*
Ähnlich
Rutec Licht
55433
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.