Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DPJ180Z Elektrischer Handhobel Schwarz, Edelstahl 6500 RPM 18 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DPJ180Z Elektrischer Handhobel Schwarz, Edelstahl 6500 RPM 18 W
Makita DPJ180Z Elektrischer Handhobel Schwarz, Edelstahl 6500 RPM 18 W
Makita DPJ180Z Elektrischer Handhobel Schwarz, Edelstahl 6500 RPM 18 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-39040640
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DPJ180Z
EAN/GTIN:
     0088381673136
Suchbegriffe:
Breithobel
Zimmermannshobel
Kantenfräse
Flachdübelfräse
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsleistung
18 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Leistungen
Leerlaufdrehzahl
6500 RPM
Planungstiefe (max.)
20 mm
Merkmale
Entstaubungsanschluss
Ja
Einstellbare Schnitttiefe
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
139 mm
Tiefe
351 mm
Höhe
149 mm
Gewicht
2800 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,50*
€ 246,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,03*
€ 240,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,93*
€ 218,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,15*
€ 213,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,42*
€ 205,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 34,74*
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 148,22*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.