Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01145-001 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01145-001 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Axis 01145-001 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Axis 01145-001 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Axis 01145-001 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE2-38222380
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01145-001
EAN/GTIN:
     7331021061033
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Die AXIS M5525-E PTZ Network Camera ist ein kompaktes Modell mit den Funktionen Schwenken, Neigen, Zoomen, der Auflösung HDTV 1080p, optischem Zom (10-fach) und Autofokus. Mit dieser Kombination ermöglicht sie hervorragende Videoqualität, sowohl in der Übersicht als auch im Detail. Die Tag/Nacht-Funktion sowie WDR Forensic Capture erhalten die Bildqualität selbst bei schwachem Licht oder Mischlicht und die mitgelieferten sorgen automatisch für Optimierung. Die AXIS M5525-E ist mit sämtlichen PTZ-Montagesystemen von Axis kompatibel und kann im Innenbereich auch an Oberflächenangebracht werden. Gegen Staub, Regen und Schnee und Korrosion geschützt, mit einem Arbeitstemperaturbereich zwischen -20 °C und +50 °C Der microSD-Steckplatz ermöglicht lokale Speicherung von Video
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio-System - voll Duplex
Ja
Audio input Kanäle
2 Kanäle
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/v6, HTTP, HTTPS a, SSL/TLS a, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP T M, SNMP v1/v2c/v3(MIB - II, DN, DynDN, NTP, RTSP, RTP, T CP, UDP, IGMP, RT CP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.3 W
Stromverbrauch (max.)
13 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
6.6 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Technische Details
Iris
Ja
Objektiv
Optischer Zoom
10 x
Digitaler Zoom
12 x
Autofokus
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
1100 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.01 Lux
Drehungswinkel
180 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
61.8 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
37.2 °
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Neigunggeschwindigkeit
150 °/Sekunde
Schwenkbereich
0 - 360 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
150 °/Sekunde
Kamera Verschlusszeit
1/66500 - 2 s
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Dome
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK09
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
PTZ Kontrolle
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
11
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 903,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,73*
€ 1.203,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,71*
€ 1.180,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,16*
€ 1.139,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,91*
€ 1.110,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,73*
€ 1.075,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.