Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moeller PKZM01-4 Stromunterbrecher 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moeller PKZM01-4 Stromunterbrecher 3
Moeller PKZM01-4 Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34652464
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     278482
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Motorschutzschalter PKZM01 bis 16 A mit Drucktastenbetätigung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
92.4 mm
Abmessungen (BxTxH)
45 x 86 x 92.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Eingangsspannung
690 V
Stromstärke (maximal)
62 A
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Zertifizierung
UL, CSA
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
073187
ab € 20,75*
Zubehör
Moeller
283132
ab € 4,14*
Zubehör
Eaton
149147
ab € 8,91*
Zubehör
Eaton
082164
ab € 23,31*
Zubehör
Eaton
073199
ab € 23,25*
Zubehör
Eaton
073181
ab € 20,68*
Zubehör
Eaton
073309
ab € 25,02*
Zubehör
Eaton
073190
ab € 20,68*
Zubehör
Eaton
073203
ab € 27,54*
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,76*
Zubehör
Eaton
073135
ab € 16,90*
Zubehör
Eaton
082882
ab € 5,64*
Zubehör
Eaton
082884
ab € 4,91*
Zubehör
Eaton
283149
ab € 3,73*
Zubehör
Eaton
172269 A-PKZ0(24V60HZ)
ab € 23,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.