Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XYZprinting RFPLBXEU07E 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Orange, Transparent 600 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XYZprinting RFPLBXEU07E 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Orange, Transparent 600 g
XYZprinting RFPLBXEU07E 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Orange, Transparent 600 g
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33640665
Hersteller:
     XYZprinting
Herst.-Nr.:
     RFPLBXEU07E
EAN/GTIN:
     4715872745626
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Orange, Transparent
Markenkompatibilität
XYZprinting
Kompatibilität
da Vinci 1.0A da Vinci 2.0A Duo da Vinci 1.0 AiO da Vinci 1.0 Pro
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84779080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
600 g
Durchmesser
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.