Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis Q3617-VE Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis Q3617-VE Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel Decke/Wand
Axis Q3617-VE Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel Decke/Wand
Axis Q3617-VE Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel Decke/Wand
Axis Q3617-VE Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel Decke/Wand
Axis Q3617-VE Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31995639
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     0744-001
EAN/GTIN:
     7331021046122
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageblöcke enthalten
Ja
Inklusive Sonnenblende
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
Passwortschutz-Art
Benutzer
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, HTTPS, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Management-Funktionen
Fernbedienung
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.1 W
Stromverbrauch (max.)
11.4 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Technische Details
Iris
Ja
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
2.2 x
Digitaler Zoom
2 x
Maximale Blendenzahl
1,6
Brennweitenbereich
4.1 - 9 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
1000 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
166 mm
Durchmesser
198 mm
Gewicht
2300 g
Video
Maximale Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Megapixel insgesamt
6 MP
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG, MPEG4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
160 x 90, 3072 x 2048
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.03 Lux
Blickwinkel (FOV)
101 °
Drehungswinkel
270 °
Neigungswinkelbereich
-81 - 81 °
Kamera Verschlusszeit
1/100000 - 2 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Ansicht aus der Ferne
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
11
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch
Zertifizierung
EN 55022 B, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC 15 B, ICES-003 B, VCCI B, RCM AS/NZS CISPR 22 B, KCC KN32 B, KN35, IEC/EN/UL 60950-22, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/67, ISO 20653 IP6K9K, NEMA 250 4X, IEC/EN 62262 IK10
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.334,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.490,59*
€ 1.773,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.457,03*
€ 1.733,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.380,51*
€ 1.642,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.354,58*
€ 1.611,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.334,36*
€ 1.587,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.