Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 787-740 Netzteil 240 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 787-740 Netzteil 240 W Grau
Wago 787-740 Netzteil 240 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31625392
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
240 W
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
1.2 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Passiv
Haltezeit
17 ms
Effizienz
89 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Kurzschluß
Leistungen
AWG Drahtstärke (mind.)
10
Drahtstärke AWG (max.)
24
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
250000 h
Zertifizierung
EN 60950; EN 61204-3 (Class A); UL 60950; UL 508
Ursprungsland
China
Design
Produktfarbe
Grau
Kühlung
Passiv
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
2120 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,02418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,02428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-267
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-207
ab € 0,038*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-286
ab € 0,04346*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-287
ab € 0,04356*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0197*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-205
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.