Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 216-205 TERMINAL, FERRULE, 8 X 2.05MM, YELLOW, W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1378772
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-205
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
wago aderendhülsen
Produktpalette: 216 Series
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.08 mm²
  • Aderendhülse: Single Wire
  • Isoliermaterial: -
  • Anschlussmaterial: Copper
  • Anschlussüberzug: Tin
  • Isolatorfarbe: Yellow
  • Pinlänge: 8 mm
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gesamtlänge: 15 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, WAGO, 216-205, 1378772, 137-8772
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    nicht lagernd
    1000
    € 4,45*
    ab € 0,0192*
    € 0,0271*
    1000
    € 5,46*
    ab € 0,02418*
    € 0,03288*
    28 Tage
    nicht lagernd
    1000
    € 7,90*
    ab € 0,02446*
    € 0,03316*
    19 Tage
    unbekannt
    1000
    € 5,90*
    ab € 0,0252*
    € 0,0342*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,138*
    € 0,289*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,238*
    € 0,28322
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,159*
    € 0,18921
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panduit
    FSD77-8-D
    ab € 0,235*
    Ähnlich
    Panduit
    FSD78-8-D
    ab € 0,301*
    Ähnlich
    Panduit
    FSD80-8-D
    ab € 0,335*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.