Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow MONO grip Korrektur-Band 10 m Schwarz, Grau 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tombow MONO grip Korrektur-Band 10 m Schwarz, Grau 1 Stück(e)
Tombow MONO grip Korrektur-Band 10 m Schwarz, Grau 1 Stück(e)
Tombow MONO grip Korrektur-Band 10 m Schwarz, Grau 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26818665
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     CT-CD5C11
EAN/GTIN:
     4003198405400
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller 5 mm x 10 m
Mittiges Abrollen mit weichem Komfortgriff, für Links- und Rechtshänder geeignet. Der Korrekturroller MONO Grip mit weichem Komfortgriff liegt besonders bequem und griffsicher in der Hand. Für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet durch mittiges Abrollen des Bandes."EASY WRITE TAPE": Keine Trockenzeit, sofortiges und besonders sauberes Überschreiben aufgrund der "Tombow Coating Technology". Außerordentliche Deckkraft, keine Kopier- und Faxschatten. Sauberes und einfaches Auftragen auch auf unebener Oberfläche durch flexibel gelagerte Spitze. Reißfestes PET-Band, ohne Schlaufenziehen - abrollbar bis zum letzten Millimeter. Mit Bandstraffer zum Nachziehen des Bandes. Erhältlich in zwei Farben. Bandmaße: 5 mm x 10 m. Gehäuse aus 100% recyceltem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Bandlänge
10 m
Speicherbandbreite (metrisch)
5 mm
Prozentsatz des recycelten Materials
100 %
Geeignet für Materialien
Papier
Reißfest
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
CT-CD5C92
ab € 1,53*
Ähnlich
Soennecken
0334
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.